Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Key...
Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
USB Netzwerk Adapter | Gigabit | USB 3.0/3.2 Gen 1 | RJ45Easily add a Gigabit network port to your computer through a USB 3.0/3.2 Gen 1 Type-A port. The RJ45 port supports multiple speeds (10/100/1...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert Steckrichtung s...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 MH Connectors-Buchse-auf-RJ45-Adapter, 9-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnitts...
TAE-F Stecker auf RJ45 Buchse, grau Zum Adaptieren der Fritzbox an in die TAE-Dose Belegung: TAE PIN 1(a) zu RJ 45 PIN 4 und TAE PIN 2(b) zu RJ 45 PIN 5 für Fritzbox
Adapter CL, Typ Keystone mit Beschriftungsfenster (AT1977). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Höhe: 9,6 mm | Länge: 36,5 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerä...
Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängerung zweier Netzwerkkabel. Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Die robuste Metallkupplung sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantier...
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Key...