Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polycarbonat Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP66, IP67, IP69 Anzahl der Anschlüsse = 0 Farbe = Schwarz Serie = KF
Kabelabzweigkasten o.Kl. Wände o.Vorpr. KF 5000 CKabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Wi...
Plombiermoglichkeit fur Kabelabzweigkasten D 9020, D 9025, D 9120, D 9125 D 9040, D 9045, K 9060, K 9065 DP 9020, DP 9025 DP 9220, DP 9221, DP 9222 DE 9320, DE 9325, DE 9340, DE 9345 KF 9020, KF 90...
Hensel 6000043 Abzweigkasten (L x B x H) 47 x 88 x 88 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP55 1 St. Hensel Kabelabzweigkasten DE 9320 Ohne Klemmen 10 Dichtmembranen, geschlossene Leitungseinführungen, Dichtbe...
Hensel 6000038 Abzweigkasten (L x B x H) 49 x 88 x 88 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP54 1 St. Hensel Kabelabzweigkasten DP 9025 1,5-2,5 mm², Cu 3~ mit Klemmen 5-polig je Pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm²...
Hensel 6000271 Abzweigkasten (L x B x H) 52 x 98 x 98 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP55 1 St. Hensel DE 9340 Polystyrene Elektrische Anschlussbox Mit elastischen Dichtmembranen Hensel DE 9340 Ausstattun...
Hensel 62000001 Abzweigkasten (L x B x H) 62 x 93 x 93 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1 St. Hensel DK0202G 0,75-2,5 mm², Cu 3~ Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol 5-polig je Pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 ...
Hensel 62000004 Abzweigkasten (L x B x H) 70 x 104 x 104 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1 St. Hensel DK0404G 1,5-4 mm², Cu 3~ Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierb...
Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737. Features: 4-10 mm², Cu 3~ Mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Di...
Hensel 62000007 Abzweigkasten (L x B x H) 77 x 130 x 130 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1 St. Hensel DK0606G 2,5-6 mm², Cu 3~ Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 9,0-20,0 mm Deckelverschlüsse oh...