Absperrkette, DIN 5685, langgliedrig, Stahl, feuerverzinkt, Ø 6mm, Meterware Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Materi...
Signal-Sperrkette, aus kunststoffbeschichtetem Stahl, 15 m, rot/weiß. Für hohe Beanspruchung. Qualitativ hochwertige Kunststoffbeschichtung. Für besonders hohe Beanspruchung: Stahl feuerverzinkt mi...
Barrierentyp = Absperrkette Farbe = Rot, Weiß Material = Stahl Durchmesser = 6mm RS Pro Sicherheitsbarriere, rot und weiß, Stahlkette. Die Durable Stahlkette von RS Pro in robuster Ausführung beste...
Die rot/weiße RODO Stahlkette eignet sich ideal als Absperrung mit Warneffekt. So können ganz einfach Verkehrswege, Arbeitsbereiche, Fußwege uvm. gesichert oder optisch abgetrennt werden - auch im ...
K.57 Absperrkette,DIN 5685,langgliedrig,Stahl,feuerverzinkt,Ø 6mm,Meterware K.57 Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Ma...
K.57 Absperrkette,DIN 5685,langgliedrig,Stahl,feuerverzinkt,Ø 8mm,Meterware K.57 Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Ma...
Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, 30 m lang, 3 mm Ø Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt 30 m lang, 3 mm ØTechnische Daten: Werkstoff: Stahl Oberfläche: feuerverzinkt Maße B x H [mm]: 30000 x...