615292 Stabile Kunststoffkonstruktion. Leicht und wetterfest. Für den Innen- und Außengebrauch. Kann mit den Kettenverbindern von Fixman verwendet werden.
geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche zum Absperren, Sichern und Markieren auch als Regenablaufkette nutzbar zum Anbringen im Wasserablauf für den Einsatz in Innen- und Außenbereich witterun...
Absperrkette Kunststoff Länge: 25 m, Gliederstärke 10 mm Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß NOVAP Absperrketten Material: Polyethylen (PE) besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer UV-...
Absperrkette für Kettenwarnständer Durchmesser 6 mm Länge 50 m Aus Nylon in rot/weiß Suchbegriffe: Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinri...
Absperrkette, rot/weiß, Stahl, verzinkt, Ø 6mm Absperrkette, ideal für dauerhaften Außeneinsatz, bei sorgfältigem Umgang mit der Kette für lange Zeit korrosionsbeständig, Farbe: rot/weiß, Farbwechs...
PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 50 m, rot-weiß. Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgre...
Absperrpfosten mit 2 Haken und 2,5 lfm Kette im integrierten Kettenfach Farbe: rot/weiß Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Außen-Ø: 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 320 x 340 x 70 mm Gewi...
K.57 Absperrkette, rot/weiß, Stahl, verzinkt, Ø 6mm, 5m/VE K.57 Absperrkette, ideal für dauerhaften Außeneinsatz, bei sorgfältigem Umgang mit der Kette für lange Zeit korrosionsbeständig, Farbe: ro...
Absperrkette Secur Kunststoff Farbe: rot/weiß, Material: PE, Gliederstärke 6 mm M-POLY Secur Gliederketten aus Polyethylen für Anwendungsbereiche in denen es lediglich um eine sehr gute Sichtbarkei...
Absperrkette - Kunststoffkette Polyethylen, rot/weiß Farbwechsel nach 4 Glieder Stärke: 8 mm Gliedhöhe: 27 mm Gliedbreite: 78 mm Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern möglich, max. 25 lfm. Die K...