Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkette - Brady


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnkette - Brady
Warnkette - Brady
Artikel-Nr.:
     4502-07L2078
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     CHAIN-105 ITA-RD/WT
EAN/GTIN:
     8023832000385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette rot/weiß
absperrkette
1 Stück / Packung, Bradylink-Ketten; geeignet für die Verwendung mit den Sperrpfosten und Verbindungshaken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnkette
Breite:
28 mm
Farbe:
rot/weiß
Länge:
50 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.