Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kunststoffkette ist nur zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie ist nicht auf Festigkeit geprüft und darf...
Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Form: Langgliedrige Kunststoff-Kette. Einsatz: Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, d...
Diese praktischen Kettenpfosten überzeugen durch ihre Mobilität. Durch ihr geringes Gewicht können Sie schnell bei Veranstaltungen oder Events eingesetzt werden. Der Standfuß, der mit Wasser und Sa...
Absperrkette - Markieren, Absichern & Absperren von Gefahrenzonen, 10 MeterAbsperrketten punkten durch Ihre Flexibilität! Sie eignen sich zum Absperren von Parkplätzen, Einfahrten oder Zutrittswege...
PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 10 m, rot-weiß. Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgre...
Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die A...
Leitkegel Adapter zum einfachen Einhängen von Absperrketten NOVAP Leitkegel Adapter Leitkegel Adapter zum aufstecken auf die meisten handelsüblichen Verkehrsleitkegel. Macht im handumdrehen aus ein...
Dieses Rundum-sorglos-Paket in rot/weiß, bestehend aus 6 Pylonen, 6 Kettenhaltern, einer 10 m langen Absperrkette sowie 20 Ersatz-Kettengliedern, bietet den perfekten Einstieg zur Sicherung einer G...
Das vielteilige Verkehrsleitzylinder PIN Komplett-Set inklusive 6 Pfosten, 10 m Absperrkette und weiterem Zubehör ist bereit für das für Karosserien schonende Abtrennen von Fahrspuren oder Gehwegen...