Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser un...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Relaxdays Absperrpfosten H x B x T: ca. 82 x 28 x 28 cm Absperrpfosten aus Kunststoff mit praktischer Absperrkette als Sperrpfosten mit stabilem Standfuß befüllbar mit Wasser und Sand, rot-weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020484_302
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020484_302
EAN/GTIN:
     4052025991340
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot weiß
absperrketten kunststoff

Diese praktischen Kettenpfosten überzeugen durch ihre Mobilität. Durch ihr geringes Gewicht können Sie schnell bei Veranstaltungen oder Events eingesetzt werden. Der Standfuß, der mit Wasser und Sand befüllt werden kann, sorgt für die nötige Stabilität. Ordnen Sie die Kettenpfosten flexibel bei einer Länge pro Kette von ca. 1,40 m an. Die Signalfarben Rot und Weiß helfen dabei, dass die Absperrpfosten garantiert auch nicht übersehen werden können. Sie haben die Auswahl zwischen Sets mit bis zu maximal 4 Absperrpfosten.

Vorsicht beim Aufbau: Den Kettenpfosten ohne die Kappe von unten durch den Ständer schieben und die Kappe aufsetzen. 

Details zu den Absperrpfosten mit Kette
• Material: Kunststoff (Poller: PP, Standfuß: PE)
• Maße gesamt (H x B x T) pro Poller: ca. 82 x 28 x 28 cm  
• Maße Standfuß (H x B x T): 6 x 28 x 28 in cm
• Kettenlänge:  ca. 140 cm
• Kappe für die Befestigung der Ketten
• Gewicht pro Kettenpfosten: ca. 660 g 
• Anzahl der Ketten pro Set: 1 (1er Set),1 (2er Set) oder 3 (4er Set)  

Praktische Kettenpfosten zum Absperren
• Stabiler Standfuß befüllbar mit Sand oder Wasser
• In gut sichtbarem Weiß mit roten Streifen
• Pro Kettenpfosten 4 Punkte zum Einhängen 
• Praktisch als mobile Absperrung für Events, Veranstaltungen etc.
• Vorsicht beim Aufbau: Den Kettenpfosten ohne Kappe von unten durch den Ständer schieben

Lieferumfang 
je nach Setauswahl:
• 1-4 Standfüße
• 1-4 Kettenpfosten
• 1-4 Kappen
• 1-3 Absperrketten
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot | Schwarz
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
82 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.