Form: Langgliedrige Kunststoff-Kette. Einsatz: Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, d...
PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 50 m, rot-weiß. Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgre...
Absperrkette für Kettenwarnständer Durchmesser 6 mm Länge 50 m Aus Nylon in rot/weiß Suchbegriffe: Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinri...
PERMALIGHT® plus Absperrkette, rot/nachl., Kunststoff, Ø6mm, lfm, max. 50m PERMALIGHT® plus Absperrkette, die Leuchtkraft übertrifft die Anforderungen der DIN 67510 Teil 1 bis zu 175%, ideal bei St...
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Rot und Weiß sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sich di...
PÖSAMO Kunststoffkette Polyethylen, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m Nachleuchtende Kunststoffkette aus Polypropylen • Hohe Sichtbarkeit bei Nacht • Hohe Leuchtkraft übertrifft die DIN 67510 Teil 1
Nylon-Gliederkette 6 mm, rot-weiß, lichtes Gliedermaß: 42 x 12 mm, Bundlänge: 50 m Aus hochwertigem witterungs- und UV-beständigem Nylon Hochbelastbar, geprüfte Qualität Resistent gegen Seewasser u...