Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Kunststoffkette Polyamid, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyamid, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyamid, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyamid, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyamid, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyamid, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikel-Nr.:
     223-8281109
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300007
EAN/GTIN:
     4011645033335
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff

PÖSAMO Kunststoffkette Polyamid, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m

Robuste Kunststoffkette aus Polyamid
• Hohe Signalwirkung
• Hohe Festigkeit
• Wetterbeständig
• Antistatisch
• Beständig gegen Benzin, Öl und Seewasser
• Wie vielfach von Behörden vorgeschrieben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,0 mm
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Gewicht:
0.12 kg/m
Teilung:
35 mm
Material:
Polyamid
Nenndicke:
6 mm
Prüflast:
200 kg
Werkstoff:
Polyamid
Prüfkraft:
1.96 kN
Farbwechsel:
9/9 cm
Gesamtlänge:
50 m
Breite außen:
23 mm
Länge (Innen):
35 mm
Typbezeichnung:
Absperrkette
äußere Breite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 7,95*
€ 9,86*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 309,91*
€ 359,64*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 314,99*
€ 365,45*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 318,77*
€ 370,70*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 355,23*
€ 409,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 493,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.