Dreifacher zusammenklappbarer Beutelhalter, besehend aus einem verzinkten Stahlrahmen mit farbiger Kunststoffab- deckung. Im Deckel befindet sich eine zusätzliche runde Einwurföffnung pro Klappe. P...
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl, für Volumen 2500 l, 1-fach-Wandkonsole. Fixierung der Abfallsäcke durch den in der Tiefe und Höhe verstellbaren Halterahmen. Flexible und stabile Stahlrohrkonst...
ONVAYA® Müllsackständer | blau Alle Vorteile auf einen Blick: - Stabile Müllsackhalter, der mit einem Deckel geschlossen werden kann. - Praktischer Müllständer aus Metall für alle gängigen Müllsack...
Geschweisste, stabile und feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit vier Klemmen (mit Ketten gesichert) zur Befestigung der Wertstoffsäcke. Heruntergezogener Einwurf. feuerverzinkter Stahl Wertstoffsamm...
Wertstoffsammler 60 l mit Pedal Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Dec...
Sensorbehälter mit großer Kapazität aus mattem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung. Enthält einen Müllsack- halter und keinen inneren Eimer, wodurch er besonders geräumig ist. Der Sens...
Großvolumen-Wertstoffsammler aus Stahlrohr, Volumen 400 l, Höhe 1325 mm, lichtblau, stationär. Hohe Stabilität durch verstärkende Streben. Leichtes Befüllen durch ergonomische Einwurföffnung. Abfal...
Hygiene-Müllsackständer DUO, für Volumen 120 l, LxBxH 670 x 600 x 1100 mm, 2 x 120 l. Für 120-l-Abfallsäcke. Einfach zusammenklappbar. Mit Stoßfangscheiben. Griffe zum Schieben.
Fahrbarer Abfallsackhalter aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Kunststoffdeckel stabiler Stahlrohrrahmen auf zwei leicht laufenden Rollen Ein zusätzliches Stützblech verhindert beim Transport ein Blo...
Einfacher zusammenklappbarer Beutelhalter, besehend aus einem verzinkten Stahlrahmen mit farbiger Kunststoffab- deckung. Im Deckel befindet sich eine zusätzliche runde Einwurföffnung pro Klappe. pa...
Müllsackhalter, für Volumen bis 120 l, Dreibeingestell, Deckel gelb. Spanngummi zur Sackbefestigung. Übergreifende, farbige Kunststoffdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell und zusätzlich pulverbeschi...
Fahrbarer Abfallsackhalter aus Stahl, verzinkt, mit Stahldeckel stabiler Stahlrohrrahmen auf zwei leicht laufenden Rollen Ein zusätzliches Stützblech verhindert beim Transport ein Blockieren der Rä...
Müllsackständer, 3-Bein-Gestell, für Volumen 120 l, mit Rollen, Höhe 1010 mm. Robuste, langlebige Stahlkonstruktion. Für 120-Liter-Säcke. Klemmring zur Sackbefestigung. Mit 4 Lenkrollen. Zerlegte A...
Gefertigt aus Stahlteilen mit hochwertiger Pulverbe- schichtung in kieselgrau ähnl. RAL 7032. Ausgerüstet mit Klemmring, verzinkt, zur Sackbefestigung Einwurföffnung ca. 350 mm Durchmesser). Farbig...