UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Naturgummi Breite = 50mm Länge = 50m Modellnummer = 4317 Stärke = 0.14mm Farbe = Beige Das Produkt ist dünn und flexibel und daher für alle allgemeinen Abde...
tesa Malerband CLASSIC Auf das richtige Zubehör kommt es an. Denn auch für Laien sind DIY-Projekte wie das Anstreichen von Wänden, Decken, Fenstern oder Türen des Innenbereiches realistische Heraus...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 50 mm x 50 mDer selbstklebende Malerkrepp mit einer Länge von 50 m und einer Breite von 50 mm ist die perfekte Lösung für Heimwerker und Profis ...
tesa STANDARD 04325-00004-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
TOOLCRAFT 93038c190 93038c190 Kreppband Weiß (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. Krepp-Klebeband, leicht gekreppt Weiß (L x B) 50 m x 50 mm Rückstandsfrei entfernbar Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß ...
TOOLCRAFT 93038c191 93038c191 Kreppband Weiß (L x B) 50 m x 50 mm 4 St. Krepp-Klebeband, leicht gekreppt Weiß (L x B) 50 m x 50 mm Rückstandsfrei entfernbar Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß ...
Einfache & exakte Handhabung ? Problemlos und kantengenau von Hand reißbar - widerstandsfähig und anschmiegsam | Leicht abrollbar Vielseitige Anwendung ? Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten au...
tesa Economy 55342-00000-00 Malerabdeckband Weiß (L x B) 50 m x 50 mm 3 St. tesa Malerband ECONOMY - Vielseitiges Klebeband für Malerarbeiten ohne Lösungsmittel - Bis zu 4 Tage nach Gebrauch rückst...
tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell fü...
tesa PE Putzband Das tesa PE Putzband ist ideal, um Oberflächen im Außenbereich vor Schmutz oder Schäden zu schützen. Das hochwertige Putzband eignet sicht perfekt zum Abkleben von Rahmen, Fassaden...
Kreppband, leicht abrollbar, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm. Leicht und leise abrollbar. Kurzzeitig temperaturbeständig bis 60 °C. Zum Abkleben bei Mal- und Lackierarbeiten. Beschriftbar. Dehn...
Trägermaterial = PE Klebermaterial = Acryl Breite = 50mm Länge = 33m Modellnummer = AT6102 Stärke = 0.11mm Farbe = Weiß Dieses Produkt sollte auf Oberflächen aus Aluminium und rostfreiem Stahl gepr...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...