Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55485-00000-00 Abdeckband 33 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyäthylen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55485-00000-00 Abdeckband 33 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyäthylen Weiß
TESA 55485-00000-00 Abdeckband 33 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyäthylen Weiß
TESA 55485-00000-00 Abdeckband 33 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyäthylen Weiß
TESA 55485-00000-00 Abdeckband 33 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyäthylen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95448677
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55485-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa PE Putzband
Das tesa PE Putzband ist ideal, um Oberflächen im Außenbereich vor Schmutz oder Schäden zu schützen. Das hochwertige Putzband eignet sicht perfekt zum Abkleben von Rahmen, Fassaden etc. Mit dem tesa PE Putzband legen Sie die Basis für überzeugende Ergebnisse. Das Putzklebeband ist UV-beständig und kann bis zu 12 Wochen spurlos entfernt werden.

Das tesa PE Putzband überzeugt mit einer herausragenden Qualität und eignet sich für langfristige Anwendung im Außenbereich. Es schützt Oberflächen und Gegenstände bei Maler- und Putzarbeiten vor Schmutz, Staub, Farbe und Putz. Darüber hinaus ist es UV-stabil, äußerst robust, formstabil und besonders temperaturbeständig. Es kann bei Temperaturen von -15 °C bis +30° C verarbeitet werden. Sogar Frost oder extreme Hitze (von -40 °C bis +60 °C) bereiten dem Putzband keine Probleme. Nach der ersten Anwendung lässt es sich bis zu 12 Wochen rückstandslos wieder entfernen. Da es von Hand einreißbar ist, lässt sich das Putzklebeband komfortabel verarbeiten. Mit dem tesa PE Putzband legen Sie die Basis für beeindruckende Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweck-Klebeband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyäthylen
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Universal
Selbstklebend
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
33 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.