Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung Zeitbereich = 0.05 s → 100h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitfunkt...
ABB-ZeitrelaisDas ABB-Zeitrelais ist ein multifunktionaler elektronischer Zeitgeber, der 10 Zeitgeberfunktionen, 10 Zeitbereiche und eine kontinuierliche Nennsteuerspannung bietet, die einen weltwe...
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibili...
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgerate mit bis zu 11 Funktionen, die allerhochste Flexibili...
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibili...
Die Zeitrelais der Baureihe CT-D in MDRC-Bauweise befinden sich in einem Gehäuse, das nur 17,5 mm breit ist und in alle gängigen Installations- und Verteilerschränke passt. Die Baureihe CT-D ist da...
Die Zeitrelais der Baureihe CT-C verbinden hohe Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Alle wichtigen Zeit-Funktionen werden hier in der platzsparenden 17,5mm Baubreite...