Der JSD-TD25P-820751 ist ein mobiles Zweihand-Bediengerat mit zwei Safeball, rechter Safeball drehbar, Reset-Taster und zwei LEDs. Der Anschluss erfolgt uber ein Spiralkabel 0,5/2,5m mit Harting St...
Sicherheitsmagnetschalter mit RFID-Technologie bis PL e oder SIL 3 fur die Verriegelungsfunktion, Druckgussgehause und Edelstahlkopf, 3xM20 Leitungseinfuhrungen, 24 V DC Stromversorgung zum Entrieg...
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
Sicherheitsmagnetschalter mit RFID-Technologie bis PL e oder SIL 3 fur die Verriegelungsfunktion, robustes Polyestergehause und Edelstahlkopf, 1xM20 Leitungseinfuhrung, 24 V DC Stromzufuhr zum Entr...
Die M12-Y-Stecker dienen zu verschiedenen Verschaltungen durch einfache Verbindung uber M12-Kabel. Ob Reihen- oder Parallelschaltung, ob Anschluss von Lichtgittern, ADAM OSSD, ADAM mit StatusBus od...
Zustimmgerate setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Uberprufen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgerate moglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerat wird in der Hand gehalten, und der Be...