| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760032 Herst.-Nr.: 2TLA010050R0100 Sentry SSR10M VAC/VDC EAN/GTIN: 7350024483291 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 265 V ac, 375V dc Anzahl der Kanäle = 2 Sicherheitskontakte = 4 Funktion = Sicherheitsschalter Hilfsschalter = 3 Reset-Typ = Multi-Reset Bereich = Sentry Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 PL ISO 13849-1 = e SIL IEC 61508 = 3 Anschluss Typ = Schraubbefestigung Konfigurierbar = Ja Breite = 120mm Gütegrad = E
ABB Jokab SicherheitskontaktDas ABB Jokab SSR10M ist ein Sicherheitsrelais mit 3 Schließer + 1 Öffner und 85 V ac bis 265 V ac (50/60 Hz)/120-375 V dc Netzteil. Dies wird mit zwei Kanälen mit entsprechenden Kontaktgeräten verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Abmessungen: 120 mm x 22,5 mm x 120 mm • Erweiterung von Sicherheitsreglerausgängen ist möglich • Terminal mit • Die Reset-Funktion (automatisch oder manuell) wird mit einem Schalter an der Vorderseite eingestelltAnwendungen• Industrielle Automatisierung • Druckempfindliche Matten • GatesZertifizierungen• CE-zertifiziert • CUL-Zulassung • PL ISO 13849-1 • TUV Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 265 V ac, 375V dc | Anzahl der Kanäle: | 2 | Sicherheitskontakte: | 4 | Funktion: | Sicherheitsschalter | Hilfsschalter: | 3 | Reset-Typ: | Multi-Reset | Bereich: | Sentry | Sicherheitskategorie ISO 13849-1: | 4 | PL ISO 13849-1: | e | SIL IEC 61508: | 3 | Anschluss Typ: | Schraubbefestigung | Konfigurierbar: | Ja | Breite: | 120mm | Gütegrad: | E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, abb hilfskontakt 3s 1ö, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 1760032, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB Jokab, 2TLA010050R0100SentrySSR10MVACVDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 147,15* | € 170,46* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,79* | € 214,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,35* | € 249,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,79* | € 258,07* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,48* | € 276,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|