Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Flow-Aufbausystem im Bausatzformat für einen Schrank mit 2


(Weitergeleitet von Suche „8432393303819“)
Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-6213562
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     6213562
EAN/GTIN:
     8432393303819
Suchbegriffe:
6213562
Emuca Flow-Aufbausystem im Bausatzf...
Matt eloxiert
8432393303819
6213562 System für 2 bodengestützte Holztüren mit oberer Laufschiene für Möbel. Die Oberflächenschienen werden mit den im Bausatz enthaltenen Klammern befestigt. Wird im Kit-Format geliefert. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was zur Montage der Möbel notwendig ist außer den Brettern. Sowohl der obere als auch der untere Führungswagen sind kugelgelagert und verfügen über eine 4 mm-Justage sowie über eine Verriegelung. Das Kit umfasst 2 Soft-Close-Elemente für jede Tür von bis zu 30 kg. Flow-Schiebeflächensystem im Bausatzformat für Holztüren. Dieser Bausatz enthält alle notwendigen Zubehörteile für den Einbau eines 2-türigen Schranks mit Ausnahme der Platten. Der Bausatz enthält 2 Dämpfungseinrichtungen für jede Tür zum sanften Öffnen und sanften Schließen, die für Türen bis zu 30 kg ausgelegt sind.
Die Wagen sind aus Stahl und Kunststoff gefertigt und verfügen über kugelgelagerte Räder, die das System leichtgängig machen, sowie über eine Einstellsperre, die durch einfaches Drehen einer Schraube betätigt wird, und eine Höhenverstellung von 4 mm.

Die Montage der Schienen ist sehr einfach und schnell, da keine Vorarbeiten für die Installation erforderlich sind. Es müssen lediglich einige Klammern zur Befestigung am Ober- und Unterteil angeschraubt und dann die Laufschienen geklippt werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 91,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 116,11*
€ 138,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 114,86*
€ 136,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 110,19*
€ 131,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 107,82*
€ 128,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 91,57*
€ 108,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.