Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 3-Wege-Ausführung, mit Regelkreis, 24 V DC, G 1/4, DN 4, Druckbereich 0 - 10 barProportionalventil zur einfachen und effizienten Druckregelung.Mit geringem ...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix-mini«, 110 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrische...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix-mini«, 230 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrische...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix-mini«, 24 V DC, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches ...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 110 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches ...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 110 V AC, 50 Hz, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches ...