Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NC, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106528
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.111
EAN/GTIN:
     4047322097413
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
DN:
5
Symbol:
33
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Pneumatikventile, 3/2-Wegeventil, Wegeventil 3/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-18
ab € 9,27*
Zubehör
Riegler
518.30-18
ab € 8,45*
Zubehör
Riegler
518.60-18
ab € 8,42*
Zubehör
Riegler
520.10-18
ab € 94,44*
Zubehör
Riegler
520.02-18
ab € 25,59*
Zubehör
Riegler
520.03-18
ab € 31,11*
Zubehör
Riegler
520.04-18
ab € 36,71*
Zubehör
Riegler
520.05-18
ab € 41,69*
Zubehör
Riegler
520.06-18
ab € 50,21*
Zubehör
Riegler
520.07-18
ab € 55,64*
Zubehör
Riegler
520.08-18
ab € 63,16*
Zubehör
Riegler
520.09-18
ab € 75,72*
Zubehör
Riegler
518.02-18
ab € 7,97*
Zubehör
Riegler
518.03-18
ab € 11,10*
Zubehör
Riegler
518.04-18
ab € 13,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.