3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwendung...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvaria...
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2, DN 15, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 25 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (IS...
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/4, DN 8, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 25 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO...
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 2, DN 50, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO ...