FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 20" (50,80 cm) ETRTO-Norm: 40-406/42-406/44-406/47-406/50-406/54-406/57-406 Zollgrößen: 20 x 1,5/20 x 1,6/20 x 1,625/20 x 1,75/20 x 1,90 20 x 2,00/20 x 2,125 ...
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 20" (50,80 cm) ETRTO-Norm: 40-406/42-406/44-406/47-406/50-406/54-406/57-406 Zollgrößen: 20 x 1,5/20 x 1,6/20 x 1,625/20 x 1,75/20 x 1,90 20 x 2,00/20 x 2,125,...
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 20" (50,80 cm) ETRTO-Norm: 40-406/42-406/44-406/47-406/50-406/54-406/57-406 Zollgrößen: 20 x 1,5/20 x 1,6/20 x 1,625/20 x 1,75/20 x 1,9 20 x 2,0/20 x 2,125,...
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 20" (50,80 cm) ETRTO-Norm: 40-406/42-406/44-406/47-406/50-406/54-406/57-406 Zollgrößen: 20 x 1,5/20 x 1,6/20 x 1,625/20 x 1,75/20 x 1,90 20 x 2,00/20 x 2,12...
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 20" (50,80 cm) ETRTO-Norm: 40-406/42-406/44-406/47-406/50-406/54-406/57-406 Zollgrößen: 20 x 1,5/20 x 1,6/20 x 1,625/20 x 1,75/20 x 1,90 20 x 2,00/20 x 2,12...
783929 Fahrradschläuche aus Gummi mit Standard-Schrader- bzw. Presta-Ventilen für kleine BMX-Räder und kleine Mountainbikes, Renn- und Tourenräder sowie die meisten gängigen Mountainbikes und Mount...
Point 8120301 Fahrradschlauch 20 Zoll Dunlopventil (DV) Schlauch 20 x1,75/2.125 Der POINT-Fahrradschlauch wird doppelt auf Luftdichtheit geprüft und ist daher extrem zuverlässig! Technische Daten: ...
Fahrradschlauch Autoventil Größe: 20 x 1,75 - 20 x 2,125 und Größe: 24 x 1,75 - 24 x 2,125 und 26x1,75 26x2,125 - Größe: 20 x 1,75 - 20 x 2,125 und Größe: 24 x 1,75 - 24 x 2,125 und 26x1,75 26x2,12...
Schwalbe Standard Fahrradschlauch Nr. 7. Für Fahrradreifen in der Größe 20" Zoll (ETRTO 40/62-406/428). Hält die Luft überdurchschnittlich lang. Dank bester Materialgüte und gleichmäßiger Wandstärk...
Ein Fahrradschlauch besteht in der Regel aus Butylkautschuk. Butyl ist ein sehr elastischer und gleichzeitig luftdichter, synthetischer Kautschuk. Genau wie beim Reifen sind aber noch weitere Zusat...
Fahrradschlauch , Dunlopventil in folgenden Größen erhältlich: - 12 1/2 x 2 1/4 - 14x1 3/8 - 16 x 1,75 - 18 x 1,75 - 20 x 1,75 - 20 x 2,125 - 20 x 1,75 - 20 x 2,125 mit Pannenstopp - 24 x 1,75 - 24...
Fahrradschlauch Autoventil Größe: 20 x 1,75 - 20 x 2,125 und Größe: 24 x 1,75 - 24 x 2,125 und 26x1,75 26x2,125 - Größe: 20 x 1,75 - 20 x 2,125 und Größe: 24 x 1,75 - 24 x 2,125 und 26x1,75 26x2,12...