Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
Dieses DisplayPort-Kabel mit seinem 2 m langen, geflochtenen Kabel ist die ultimative Lösung für ein Ultra HD-Setup für Ihren Computer oder Ihr Gaming-Gerät. Das LINQ 8K/60Hz DisplayPort auf Displa...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
High Quality Kabel für höchste Auflösungen und Übertragungsraten - Auflösung: max. 16K (15360 x 8460) auf einem einzigen Bildschirm bei 60 Hz (10 Bit 4:4:4) oder 7680 x 4320 auf zwei 8K-UHD-Bildsch...
Konform zum DisplayPort v1.2 Standard Auflösungen bis zu 4K / Ultra HD (4096 x 2160 @ 60Hz) Premium Zinkdruckgussgehäuse mit Vollabschirmung und verriegelbar Vergoldete DisplayPort Stecker und Kont...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 2,0m Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen...
Kurzbeschreibung Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Noteboo...
MediaRange bietet für jeden Anwendungszweck, ob im Büro oder Zuhause, das passende Kabel. Unser umfangreiches Sortiment an hochwertigen Anschluss- und Verlängerungskabeln steht für ausgezeichnete Q...
InLine Bulk: 30x Artikel 17102P zur direkten Verwendung. Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung de...