Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO GAMING - DisplayPort-Kabel - DisplayPort männlich zu DisplayPort männlich - 2 m - Schwarz - 8K Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7797679
Hersteller:
     Deltaco Gaming
Herst.-Nr.:
     GAM-060
EAN/GTIN:
     7333048032706
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel

Übersicht

Kurzinfo  DELTACO GAMING - DisplayPort-Kabel - DisplayPort männlich zu DisplayPort männlich - 2 m - Schwarz - 8K Unterstützung
Gruppe  Kabel
Hersteller  DELTACO
Hersteller Art. Nr.  GAM-060
Modell  
EAN/UPC  7333048032706

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DELTACO GAMING DisplayPort-Kabel - 2 m
Kabel  DisplayPort-Kabel
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.4
Besonderheiten  8K Unterstützung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  DisplayPort-Kabel 8K Unterstützung
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.4
Länge  2 m
Besonderheiten  60-Hz-Aktualisierungsrate
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DSC 1.2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
DisplayPort-Kabel 8K Unterstützung
Produktzertifizierungen:
DisplayPort 1.4
Länge:
2 m
Besonderheiten:
60-Hz-Aktualisierungsrate
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich
Kennzeichnung:
DSC 1.2
Weitere Suchbegriffe: displayport, deltaco, gaming, männlich, gam060, mnnlich, schwarz, displayportkabel, kabel, stecker, unterstützung, untersttzung, anschlusskabel, 2.00, ultra
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,91*
€ 21,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,00*
€ 39,23*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 29,08*
€ 39,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.