Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher Klassischer Infinity™-Ascher, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Infinity 9W33 15,5 l Schwarz
Rubbermaid Infinity 9W33 15,5 l Schwarz
Rubbermaid Infinity 9W33 15,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9W3300BLA
Herst.-Nr.:
     FG9W3300BLA
EAN/GTIN:
     00086876183474
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Die Infinity™ Smoker Station mit hohem Fassungsvermögen von Rubbermaid Commercial bietet ein elegantes Design in Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Rauchabfall-Management. - Bodenverankerung möglich, abschließbar. - 360°-Einwurf und große Ausdrückfläche aus rostfreiem Stahl - Hohes Fassungsvermögen – niedrige Instandhaltungskosten - Einfaches Entleeren – ohne Kontakt mit dem Zigarettenabfall
Die Infinity™ Smoker Station von Rubbermaid Commercial bietet ein elegantes Design in Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Rauchabfall-Management.
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    Schwarz
    Material:
    Metall
    Deckel:
    Klassisch
    Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Aschenbecher, Ascher, Zigarette, Zigarettenbehälter, Smokers Station, Rauchen, Rauchabfall-Management
    Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 158,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,04*
    € 247,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 203,44*
    € 242,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 198,63*
    € 236,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,74*
    € 218,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,06*
    € 188,09
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vepa Bins
    31002962
    ab € 269,78*
    Ähnlich
    VAR Fahrzeug- und Apparatebau
    1166
    ab € 64,18*
    Ähnlich
    Vepa Bins
    31000364
    ab € 128,59*
    Ähnlich
    Vepa Bins
    ab € 117,92*
    Ähnlich
    Vepa Bins
    8713631003631
    ab € 65,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.