Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA211 Holz-Magnete - quadratisch - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - 3,3 x 3,3 cm - beige - 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BA211 master magnete eckig
BA211 master magnete eckig
BA211 magnete eckig
BA211 verpackung magnete eckig
BA211 magnete eckig Anwendung
Home office artverum Magnete BA211 01
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA211
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA211
EAN/GTIN:
     4004360802485
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Die Magnete aus Massivholz Pinie, Neodym (3,3 x 3,3 cm, quadratisch, beige) mit 4 Stück im Set halten bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards und bis zu 14 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnetboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Whiteboards, Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Massivholz Pinie, Neodym (3,3 x 3,3 cm, quadratisch, beige) mit 4 Stück im Set halten bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards und bis zu 14 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnetboards.
  • Nachhaltig und hochwertig gefertigt: aus hellem Massivholz und in Naturkartonage verpackt
  • Jedes Teil ein Unikat aufgrund der natürlichen Holzmaserung
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Perfekt kombinierbar mit den weiteren Board-Accessoires aus Holz von SIGEL
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
33 mm x 33 mm x 9 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Massivholz Pinie | Neodym
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, haft-magnet eckig, haft magnet, haftmagnet sigel, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,9025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,68*
Zubehör
Sigel
BA240
ab € 10,30*
Zubehör
Sigel
GL195
ab € 6,29*
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 13,96*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.