Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA210 Holz-Magnete - rund - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - ⌀ 33 mm - beige - 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BA210 master magnete rund
BA210 master magnete rund
BA210 magnete rund
BA210_verpackung magnete rund
BA210 magnete rund Anwendung
Home office artverum Magnete BA210 01
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA210
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA210
EAN/GTIN:
     4004360802522
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Die Magnete aus Massivholz Pinie, Neodym (" 33 mm, rund, beige) mit 4 Stück im Set halten bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards und bis zu 14 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnetboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Whiteboards, Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Massivholz Pinie, Neodym (" 33 mm, rund, beige) mit 4 Stück im Set halten bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards und bis zu 14 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnetboards.
  • Nachhaltig und hochwertig gefertigt: aus hellem Massivholz und in Naturkartonage verpackt
  • Jedes Teil ein Unikat aufgrund der natürlichen Holzmaserung
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Perfekt kombinierbar mit den weiteren Board-Accessoires aus Holz von SIGEL
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Massivholz Pinie | Neodym
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet 4 stück, rundmagnet, haft-magnet rund, rundmagnet;Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;magnetisch;starke Magnete
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,9075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,04*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,67*
Zubehör
Sigel
BA240
ab € 10,03*
Zubehör
Sigel
GL195
ab € 6,31*
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 14,22*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.