| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-BA140 Herst.-Nr.: BA140 EAN/GTIN: 4004360802508 |
| | |
|
| | |
| Board-Reinigungsspray, zur Reinigung von Whiteboards, Glasboards und fast allen geschlossenen Oberflächen, 250 ml. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen! - Reinigt schnell, rückstandsfrei und oberflächenschonend Whiteboards und Glas-Magnettafeln.
- Board-Reinigungsspray, zur Reinigung von Whiteboards, Glasboards und fast allen geschlossenen Oberflächen, 250 ml.
- Entfernt oberflächenschonend Staub, Schmutz und Schrift von handelsüblichen non-permanenten Board- und Kreidemarkern ohne zu verkratzen
- Biologisch abbaubarer Reiniger ohne Treibgas und ohne schädliche Lösungsmittel, nicht entzündlich
- Hochwertiges Pumpspray, hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 50 mm x 198 mm x 50 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Reinigungsflüssigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger spray 250 ml, glas board, sigel glas-whiteboard, Sprühflasche;Reinigungsspray;Reinigung;Fingerzerstäuber;Pumpsprüher;Reinigungsflüssigkeit;Tafel-Wischen;Whiteboard-reiniger;magnettafel-reiniger;Kreidestift;Whiteboardcleaner |
| | |
| |