Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA110 Magnetisches Reinigungstuch - 25 x 25 cm - schwarz - zur Trocken- und Nassreinigung von Whiteboards und Glas-Magnettafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA110 master reinigungstuch
BA110 master reinigungstuch
BA110 reinigungstuch 01
BA110 reinigungstuch 02
BA110 verpackung reinigungstuch
BA140 BA110 GL310 GL311 reinigungstuch reinigungsspray
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA110
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA110
EAN/GTIN:
     4004360802560
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Magnetisches Reinigungstuch, schwarz, mit eingenähtem Neodym-Magnet, Mikrofasertuch zur Trocken- und Nassreinigung von Whiteboards und Glas-Magnettafeln, magnetisch, Polyester, Polyamide, 25 x 25 cm, 1 Stück. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Reinigt schnell, rückstandsfrei und oberflächenschonend Whiteboards und Glas-Magnettafeln.
  • Magnetisches Reinigungstuch, schwarz, mit eingenähtem Neodym-Magnet, Mikrofasertuch zur Trocken- und Nassreinigung von Whiteboards und Glas-Magnettafeln, magnetisch, Polyester, Polyamide, 25 x 25 cm, 1 Stück.
  • Entfernt oberflächenschonend Staub, Schmutz und Schrift von handelsüblichen non-permanenten Board- und Kreidemarkern ohne zu verkratzen
  • Mit integriertem Magnet: haftet an Glas-Magnettafeln und Whiteboards
  • Anwendung: trocken oder zum Nachwischen nach Einsatz des SIGEL Reinigungssprays, für fussel- und streifenfreie Ergebnisse
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
250 mm x 250 mm x 3 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Polyester | Polyamide
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, magnet-tafel sigel, magnet board, microfaser allzwecktücher, Mikrofasertuch;microfasertuch;Reinigungstuch;Abwischtuch;Tafel-Wischer;glasreiniger;whiteboard-tuch;glastafel-tuch;whiteboard-reiniger;whiteboard-reinigung;magnettafel-tuch;magnettafel-reiniger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,89*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,55*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,42*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,96*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,42*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,85*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.