Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrkarabiner 5X50 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 5X50 Edelstahl A4
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 5X50 Edelstahl A4
Skizze zu Feuerwehrkarabiner 5X50 Edelstahl A4
Symbol zu Feuerwehrkarabiner 5X50 Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     963545
EAN/GTIN:
     4043377214621
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehrkarabiner 5X50 Edelstahl A4

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Materialstärke:
5 mm
a:
8 mm
E:
7 mm
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,4662*
€ 0,7992*
Lager 3145
537
20
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Zubehör
k.A.
964045
ab € 1,08*
Zubehör
k.A.
076645
ab € 9,64*
Zubehör
k.A.
076345
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.