Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.50mm Drahtstärke 5mm Trgf.100kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6415020700
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000505V
EAN/GTIN:
     4251063407527
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Drahtstärke:
5 mm
Augenweite:
8 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6825
100
€ 5,99*
ab € 0,1298*
€ 0,1796*
1 Tag
6370
100
€ 5,59*
ab € 0,1324*
€ 0,1824*
5 Tage
9100
100
€ 8,90*
ab € 0,14235*
€ 0,19735*
4 Tage
920000
100
€ 7,99*
ab € 0,1487*
€ 0,2057*
6 Tage
1040000
10000
Frei Haus
ab € 0,1772*
€ 0,2132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963545
ab € 0,4662*
Zubehör
k.A.
7001986
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.