Übersicht | "Universaldübel"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
TOX-Dübel-Technik 010 100 051 |
ab € 0,0421* pro Stück |
| |
DuoPower 10x50 (20 Angebote) Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Kla... |
|
ab € 0,1006* pro Stück |
| |
|
TOX-Dübel-Technik 010 100 161 |
ab € 0,1095* pro Stück |
| |
Universaldübel UX 8x50 (100) (38 Angebote) Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt... |
|
ab € 0,0699* pro Stück |
| |
Universaldübel FU 6x35 (26 Angebote) Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loc... |
|
ab € 0,0992* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,55* pro 100 Stück |
| |
Universaldübel UX 6x35 R (100) (30 Angebote) Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt... |
|
ab € 0,0507* pro Stück |
| |
|
TOX-Dübel-Technik 010 100 061 |
ab € 0,0583* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,62* pro Stück |
| |
Universaldübel UX 6x35 R (50) (21 Angebote) Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt... |
|
ab € 0,0687* pro Stück |
| |
|
TOX-Dübel-Technik 016100031 |
ab € 0,0765* pro Stück |
| |
Universal-Dübel 8x50mm hellgrau, mit Kragen (1 Angebot) geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, Loch- und Hohlkammersteine, Platten und Tafeln zur Verarbeitung mit Holz- und Spanplattenschrauben beim Einsatz in Hohlräumen kommt es zu einer Ver... |
|
ab € 0,0294* pro Stück |
| |
Universaldübel UX 10x60 (50) (39 Angebote) Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt... |
|
ab € 0,118* pro Stück |
| |
Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14 (12 Angebote) Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung... |
CELO Befestigungssysteme 914MZK |
ab € 0,2665* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0847* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Universaldübel | | ![](/p.gif) | Universaldübel - Leichter Allzweckdübel
Der Universaldübel ist ein Kunststoff- Spreizdübel zur Montage leichter Lasten. Er eignet sich für Vollbaustoffe und Trockenbauwände. Der Universaldübel dient der schnellen Befestigung von Bilderrahmen und leichten Regalen. Er ist ein Allround-Talent ohne Spezialisierung für ein Verankerungsmaterial.
Wirklich universell für alle Zwecke?
Der Universal-, Allzweck- und Mehrzweckdübel ist ein Verbindungselement für Schrauben und Gewindestangen. Er besteht vollständig aus Kunststoff. Der Universaldübel ist den verschiedensten Größen und Längen, mit oder ohne Kragen erhältlich. Er kann nicht für alle Zwecke oder universell eingesetzt werden. Der Universaldübel ist nicht für Schwerlasten geeignet und sollte regelhaft in Porenbeton keine Verwendung finden. Seine Einsatzmöglichkeiten sind breit gestreut, jedoch eignet sich der Universaldübel vorwiegend für leichte Lasten. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben ausgelegt. Er kann entsprechende Lasten wie Bilder, Gardinenschienen oder kleinere Schränke tragen. Für professionelle Anwendungen, hohe Ansprüche an die Lebensdauer der Befestigung oder betrieblichen Brandbestimmungen sollten Spezialdübel verwendet werden.
Wie wird der Universaldübel verankert?
Der Universaldübel benötigt ein senkrecht in den Verankerungsgrund reichendes Bohrloch. Üblicherweise entspricht das Bohrloch dem Gewindedurchmesser der Schraube. Das Bohrloch sollte komplett vom Bohrstaub und sämtlichen losen Materialien gereinigt werden. Der Universaldübel wird in das Bohrloch gesteckt und mit einem Hammer vorsichtig eingeschlagen bis er komplett darin sitzt. In das vorbereitete Loch kann die Schraube eingedreht werden. Sie presst und verdreht das Dübelmaterial in den Verankerungsgrund. Der so gespreizte Dübel hält die Schraube durch den Reibschluss fest. In Hohlmauerwerk zieht sich der Dübel zusammen, bei Leichtbauwänden verknotet sich das Material.
Tipps für die Dübelmontage
Das Bohrloch sollte nicht zu nah am Rand liegen, um Risse oder Ausbrüche zu vermeiden. Als Faustformel für das Mindestmaß gilt die doppelte Dübellänge. Beim Bohren in Trockenbauwände oder poröse Steine sollte das Gerät Drehbohren. Für stabile Vollmaterialien ist die Schlagbohrfunktion empfehlenswert. Das Bohrloch sollte etwas länger sein als der Dübel. Zwischen den einzelnen Dübeln muss ein Mindestabstand eingehalten werden. Er gewährt die beste Verankerung jedes Universaldübels. Der Mindestabstand wird vom Hersteller auf der Verpackung angegeben.
|
|