Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pneumatik Anschlussstück

  Pneumatik Anschlussstück  (850 Angebote unter 28.218.826 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pneumatik Anschlussstück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pneumatik Anschlussstück"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KD4-1/2-A KD4-1/2-A (2145) Kupplungsdose (9 Angebote) 
KD4-1/2-A KD4-1/2-A (2145) Kupplungsdose
Festo
2145
ab € 6,60*
pro Stück
 
 Stück
IQSG148 Gerader Steckanschluss R 1/4"- 8mm, IQS-Standaerd (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 148
ab € 1,63*
pro Stück
 
 Stück
IQSG3810 Gerader Steckanschluss R 3/8"-10mm, IQS-Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 3810
ab € 2,22*
pro Stück
 
 Stück
KD4-1/4-A-R KD4-1/4-A-R (531694) Kupplungsdose (7 Angebote) 
KD4-1/4-A-R KD4-1/4-A-R (531694) Kupplungsdose
Festo
531694
ab € 8,37*
pro Stück
 
 Stück
IQSG1410 Gerader Steckanschluss R 1/4"-10mm, IQS-Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 1410
ab € 1,99*
pro Stück
 
 Stück
IQSG1210 Gerader Steckanschluss R 1/2"-10mm, IQS-Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 1210
ab € 3,15*
pro Stück
 
 Stück
IQSG220 Gerader Steckanschluss 22mm-22mm, IQS-Big (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, n...
LANDEFELD
IQSG 220
ab € 8,47*
pro Stück
 
 Stück
IQSG1410G Gerader Steckanschluss G 1/4"-10mm, IQS-Standard (4 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 1410 G
ab € 0,91*
pro Stück
 
 Stück
KD4-3/8-A KD4-3/8-A (2144) Kupplungsdose (10 Angebote) 
KD4-3/8-A KD4-3/8-A (2144) Kupplungsdose
Festo
2144
ab € 6,45*
pro Stück
 
 Stück
IQSG188 Gerader Steckanschluss R 1/8"-8mm, IQS-Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 188
ab € 1,59*
pro Stück
 
 Stück
KD3-CK-6 KD3-CK-6 (531630) Kupplungsdose (5 Angebote) 
KD3-CK-6 KD3-CK-6 (531630) Kupplungsdose
Festo
531630
ab € 6,63*
pro Stück
 
 Stück
KD4-N-9 KD4-N-9 (531641) Kupplungsdose (5 Angebote) 
KD4-N-9 KD4-N-9 (531641) Kupplungsdose
Festo
531641
ab € 6,01*
pro Stück
 
 Stück
IQSG1210G Gerader Steckanschluss G 1/2"-10mm, IQS-Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 1210 G
ab € 4,55*
pro Stück
 
 Stück
IQSG1212 Gerader Steckanschluss R 1/2"-12mm, IQS-Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 1212
ab € 3,30*
pro Stück
 
 Stück
IQSG128 Gerader Steckanschluss R 1/2"-8mm, IQS-Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSG 128
ab € 4,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   57   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Anschlussstück
^

Pneumatik Anschlussstück für die Druckluft-Leitung

Die Pneumatik Anschlussstücke sind Verbindungselemente für Druckluft-Leitungen. Die Kupplung kombiniert zwei oder mehrere pneumatische Ströme miteinander. Jedes Anschlussstück ist als Fitting in seiner Form, seinem Gewinde und den Anschlussgrößen charakteristisch.

Pneumatik Anschlussstücke im Detail

Das Anschlussstück verbindet mindestens zwei pneumatische Leitungen miteinander. Es sorgt für eine exakte Kupplung der Ströme ohne Leckagen. Pneumatik Anschlussstücke werden in den meisten professionellen Druckluftsystemen eingesetzt um sie den Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort anzupassen. Hierfür stehen folgende Varianten bereit:
  • gerader Verbinder mit zwei Druckluft-Anschlüssen,
  • gewinkeltes Anschlussstück für den Richtungswechsel,
  • Anschlussstück in T-Form für drei Anschlüsse und
  • Kreuzung für vier Druckluft-Leitungen.
Die einfache Verbindung in horizontaler oder vertikaler Linie übernimmt das gerade Anschlussstück. Diese Standard-Variante ist auch in gebogener Form erhältlich. Regelhaft bieten die gewinkelten Anschlussstücke einen Richtungswechsel im 90°-Winkel an. Die Kupplung für drei Anschlüsse ist ein T-Stück. Es teilt die Druckluftströme auf oder kombiniert sie. Die Kreuzung verbindet vier Druckluft-Leitungen miteinander.

Form und Gewinde der Anschlussstücke

Das optimale Anschlussstück bietet eine absolut dichte, langlebige und präzise Verbindung der pneumatischen Leitungen. Für die Auswahl bieten sich folgende technischen Merkmale an:
  • Form und Gewinde,
  • Materialien,
  • Betriebsdruck und Betriebstemperatur.
Die Form bestimmt über die Ausrichtung der verbundenen Leitung und über die Anschlüsse. Die Gewindegrößen müssen den Anschlüssen vor Ort entsprechen um eine optimale Dichtheit zu erreichen. Die Wahl des Materials sollte sich an dem Werkstoff orientieren, aus dem die pneumatische Leitung besteht. Es beeinflusst auch die Beständigkeiten der Kupplung. Das Anschlussstück kann gegen chemische Einflüsse beständig sein. Einige Verbinder sind besonders resistent gegen korrosive Einwirkungen aus der Umgebung oder dem durchströmenden Medium. Jedes Anschlussstück ist für einen definierten minimalen bis maximalen Betriebsdruck geeignet. Bei der Auswahl sollten auch die einwirkenden Temperaturen beachtet werden. Das Anschlussstück ist für einen Temperaturbereich zwischen einem minimalen bis maximalen Wert einsetzbar.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.