TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Large TL silber/gold Öffnungsweite 25 mm Der Stahlkarabiner D-Form wird für Anwendungen mit PSA gegen Absturz und im Rettungsbereich eingesetzt. An Stahlstruktu...
NOSA PLUGS sind diskrete Nasenplugs, die schlechte Gerüche ohne Beeinträchtigung der Atmung effektiv reduziert. Frei von PVC, Latex und Phthalaten, kaum sichtbar, hygienische Einzelverpackung, im T...
Seilflechter Bauaufzugseil, mit Karabinerhaken, Polypropylen, 30m Seilflechter Bauaufzugseil, mit Karabinerhaken, zum Transportieren und Heben von Ladung, ideal auch für Flaschenzüge, Material: Pol...
Karabinerhaken - Feuerwehr verzinkt, nach DIN 5299 Form C • Feuerwehr- Karabinerhaken nach DIN 5299 C • Mit halbem Auge und Klappfeder • Galvanisch verzinkt
254155 Gerüstkarabiner aus legiertem Schmiedestahl. Verschlußhebel. Verschlussöffnung: max. 56 mm. 100 % belastungsgeprüft auf 16 kN und max. 25 kN Bruchfestigkeit. Nach EN 362 getestet und zertifi...
Karabinerhaken für Rohr 1" werden verwendet zur Aufhängung der TransTac Schutzvorhänge am Rohr 1". Produktdetails: Verzinkt Innendurchmesser ca. 40 mm 7 St. Pro 1,3-m-Vorhang Gewicht: 7 g/Stück
Mit unserem uvex glove clip können Schutzhandschuhe sicher an der Arbeitskleidung befestigt werden. Einfach Handschuhe einclippen, mit dem Karabinerhaken z. B. an der Gürtelschlaufe anbringen und S...
Karab.h.DIN 5299,Form C L.80mm Drahtstärke 8mm Trgf.230kg ZN (ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt Hinweis: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten Ideal zum schnellen Verbinden und Unterteilen von Ketten Nicht bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Absturzsicherung etc.) einsetzen!
Karabinerhaken DIN 5299 Form C, 50mm x5mm, Edelstahl, Verpackung im Set (2 Stück). Zur einfachen Befestigung des Seils an Spannfeder, Spannschloss und Ringschraube. Einfach, effizient, immer aktuel...
Die Karabiner im Set sind das ideale Zubehör zur Befestigung im Haushalt, Garten oder bei Outdoor-Aktivitäten. Dank des Schnappverschlusses lassen sich die Karabinerhaken leicht anbringen und wiede...
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsüb...