Übersicht | "Fensterrahmen-Anker"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X 72 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X 72 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwe... |
REISSER-Schraubentechnik 42011/2 |
ab € 26,26* pro 100 Stück |
| |
Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X 92 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X 92 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwe... |
REISSER-Schraubentechnik 42012/9 |
ab € 28,99* pro 100 Stück |
| |
Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X112 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X112 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwe... |
REISSER-Schraubentechnik 42013/6 |
ab € 18,00* pro 50 Stück |
| |
Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X132 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X132 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwe... |
REISSER-Schraubentechnik 42014/3 |
ab € 21,64* pro 50 Stück |
| |
Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X152 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X152 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwe... |
REISSER-Schraubentechnik 42015/0 |
ab € 26,04* pro 50 Stück |
| |
Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X182 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X182 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwe... |
REISSER-Schraubentechnik 42016/7 |
ab € 31,22* pro 50 Stück |
| |
Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X212 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X 212 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notw... |
REISSER-Schraubentechnik 61993/6 |
ab € 41,81* pro 50 Stück |
| |
|
REISSER-Schraubentechnik 54283/8 |
ab € 26,27* pro 100 Stück |
| |
|
REISSER-Schraubentechnik 54284/5 |
ab € 29,00* pro 100 Stück |
| |
|
REISSER-Schraubentechnik 54285/2 |
ab € 17,89* pro 50 Stück |
| |
|
REISSER-Schraubentechnik 54286/9 |
ab € 21,73* pro 50 Stück |
| |
|
REISSER-Schraubentechnik 54287/6 |
ab € 25,90* pro 50 Stück |
| |
|
REISSER-Schraubentechnik 54288/3 |
ab € 31,20* pro 50 Stück |
| |
Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195 7,5 X 52 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195 7,5 X 52 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwen... |
REISSER-Schraubentechnik 47408/5 |
ab € 24,02* pro 100 Stück |
| |
Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195 7,5 X 72 (1 Angebot) Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195 7,5 X 72 Selbstschneidende Schraube, gehärtet Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwen... |
REISSER-Schraubentechnik 47409/2 |
ab € 26,21* pro 100 Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Fensterrahmen-Anker | | | Fensterrahmen-Anker – kein Fenster ohne Rahmen und Anker
Dübel, Anker und Bolzen spielen in der Verbindungstechnik eine enorme Rolle. Die Verbindungstechnik beschreibt hierbei das Zusammensetzen technischer Gebilde aus den Einzelteilen. Damit Fenster sich ordnungsgemäß öffnen und schließen lassen, müssen sie waagerecht und senkrecht korrekt eingesetzt werden. Dazu wird der Fensterrahmen entsprechend justiert, was oftmals über eine Abstandsmontage mit Fensterrahmen-Ankern vorgenommen wird. Ein Anker dient im Gegensatz zu einem Dübel oftmals einer zugsichere Verbindung (Verankerung) von Bauteilen.
Die Werkstoffe
Der normale Fensterrahmen-Anker wird zur Abstandsmontage in Gasbeton oder Holz verwendet und ähnelt einer überlangen Holzschraube. Mit Vorbohren kann dieser Anker auch in Werkstoffen wie Beton, Stein oder Ziegel verwendet werden. Fensterrahmen-Anker werden vielfach auch schlicht zum Stabilisieren von Holzkonstruktionen genutzt.
Bestimmte Eigenschaften
Wenn der Anker über ein Doppelganggewinde verfügt, bedeutet dies, dass der Fensterrahmen-Anker bei gleichem Aufwand doppelt so schnell verschraubt ist. Besitzt der Anker keinen Kopf, bedeutet dies, dass er komplett in den Fensterrahmen versenkt werden kann. Die Anker mit Kopf entsprechen DIN RN 195 und sind zur späteren Demontage einfacherer zu finden.
Die Bemaßung der Fensterrahmen-Anker
Der Durchmesser der Anker beginnt bei wenigen Millimetern. Die Länge der Anker kann je nach Dicke des Fensterrahmens bzw. der Holzkonstruktion variieren.
Der Antrieb und das Material
Der Antrieb besagt, welches Werkzeug am Kopf passt, um die Drehbewegung zu übertragen. Sehr häufig findet man inzwischen Torx, eine sternförmiger Innenkant. Der Fensterrahmen-Anker besteht aus dem stabilsten Werkstoff in der Verbundtechnik, und zwar aus Stahl. Oftmals ist die Oberfläche zusätzlich behandelt bzw. verzinkt und erreicht damit nicht nur mehr Härte, sondern auch einen zusätzlichen Korrosionsschutz.
Ein paar Abgrenzungen
Unter den Rahmenbefestigungen gibt es noch mehr Möglichkeiten, außer der Nutzung des Fensterrahmen-Ankers. Es gibt etwa Hohlblockrahmendübel, die allerdings nur für leichtere Konstrukte wie Holzlatten oder Kanthölzern ideal sind. Die reinen Justierdübel dienen als Ergänzung zum Anker sind zum Einstellen des Abstandes zur Wand optimal.
|
|