Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: aps drehaschenbecher
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Drehaschenbecher

  Drehaschenbecher  (9 Angebote unter 28.004.959 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehaschenbecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehaschenbecher"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Drehaschenbecher
^

Drehascher im speziellen Design

Der Drehascher ist ein Aschenbecher in einem besonderen Design, bei dem man einen Deckel mit Drehmechanismus betätigen kann, um die Zigarettenstummel nach dem Ausdrücken verschwinden zu lassen. Durch einen Druck auf den Aschenbecher rotieren innenliegende Scheiben, welche die Zigaretten samt Asche in den Korpus befördern und diese gleichmäßig im Inneren verteilen.

Der Drehmechanismus der Aschenbechers

Der Aschenbecher bietet im Gegesatz zu einem herkömmlichen Tischascher den Vorteil, dass die Zigaretten nicht sichtbar sind und die Geruchsbildung verhindert wird. Die Zigaretten und die Asche befinden sich im Korpus des Aschenbechers, so dass auch bei Wind oder Regen ein Verteilen der Asche verhindert wird. Der Drehascher eignet sich daher besonders für die Verwendung im Außenbereich.

Drehascher in unterschiedlichen Größen und Farben

Drehascher haben meist die Größe normaler Tischascher und können daher einfach auf Tischen platziert und mobil verwendet werden. Im Gegensatz zu großen Standaschern oder Kugelaschern verfügen sie jedoch über ein geringeres Fassungsvermögen und müssen daher häufig entleert werden. Die regelmäßige Entleerung und Säuberung sind zudem wichtig, um die Funktionsweise des Drehmechanismus zu gewährleisten. Drehaschenbecher sind meist aus Edelstahl gefertigt und in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.