Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bügelmutter m20, bügelmutter m16, bügelmutter m27
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bügelmutter

  Bügelmutter  (16 Angebote unter 28.247.259 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bügelmutter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Bügelmutter
Funktionen
☐
Übersicht

"Bügelmutter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Gewinde-Ø x
Bestellen
Bügelmutter M 16 DIN 28129 C35E ADW7 galvanisch verzinkt (8 Angebote) 
Bügelmutter DIN 28129 M16 C35E ADW7 galv.verz. 1 Stück DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 28129.01...
Reyher
281290140160000
M 16
ab € 45,6421*
pro Stück
ab € 45,6421*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter M 20 DIN 28129 C35E ADW7 galvanisch verzinkt (8 Angebote) 
Bügelmutter DIN 28129 M20 C35E ADW7 galv.verz. 1 Stück DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 28129.01...
Reyher
281290140200000
M 20
ab € 50,1868*
pro Stück
ab € 50,1868*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter Hayate (1 Angebot) 
Die Bügelmutter für das Griffstück der Hayate
Silky
KZSI3700436
k.A.
ab € 0,66*
pro Stück
ab € 0,66*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter M 24 DIN 28129 C35E ADW7 galvanisch verzinkt (8 Angebote) 
Bügelmutter DIN 28129 M24 C35E ADW7 galv.verz. 1 Stück DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 28129.01...
Reyher
281290140240000
M 24
ab € 53,1016*
pro Stück
ab € 53,1016*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter Hayate (1 Angebot) 
Die Bügelmutter für das Griffstück der Hayate
Silky
KZSI3700436-L2
k.A.
ab € 0,65*
pro Stück
ab € 0,65*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter M 27 DIN 28129 C35E ADW7 galvanisch verzinkt (8 Angebote) 
Bügelmutter DIN 28129 M27 C35E ADW7 galv.verz. 1 Stück DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 28129.01...
Reyher
281290140270000
M 27
ab € 54,9415*
pro Stück
ab € 54,9415*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter Hayate (1 Angebot) 
Die Bügelmutter für das Griffstück der Hayate
Silky
KZSI3700436-L3
k.A.
ab € 0,65*
pro Stück
ab € 0,65*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter Hayate (1 Angebot) 
Die Bügelmutter für das Griffstück der Hayate
Silky
KZSI3700436-L4
k.A.
ab € 0,65*
pro Stück
ab € 0,65*
pro Stück
 
 Stück
DIN 28129 C35E M 16 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S (1 Angebot) 
DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)
Reyher
M 16
ab € 35,7926*
pro Stück
ab € 35,7926*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter DIN 28129 M16 C35E ADW7 galv.verz. 1 Stück (1 Angebot) 
DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 28129.014· Normart: DIN 28129
k.A.
281290140160000
M 16
ab € 65,29*
pro Stück
ab € 65,29*
pro Stück
 
 Stück
DIN 28129 C35E M 20 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S (1 Angebot) 
DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Reyher
M 20
ab € 39,4798*
pro Stück
ab € 39,4798*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter DIN 28129 M20 C35E ADW7 galv.verz. 1 Stück (1 Angebot) 
DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 28129.014· Normart: DIN 28129
k.A.
281290140200000
M 20
ab € 71,87*
pro Stück
ab € 71,87*
pro Stück
 
 Stück
DIN 28129 C35E M 24 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S (1 Angebot) 
DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)
Reyher
M 24
ab € 41,5081*
pro Stück
ab € 41,5081*
pro Stück
 
 Stück
Bügelmutter DIN 28129 M24 C35E ADW7 galv.verz. 1 Stück (1 Angebot) 
DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 28129.014· Normart: DIN 28129
k.A.
281290140240000
M 24
ab € 75,71*
pro Stück
ab € 75,71*
pro Stück
 
 Stück
DIN 28129 C35E M 27 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S (1 Angebot) 
DIN 28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt Bügelmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)
Reyher
M 27
ab € 43,067*
pro Stück
ab € 43,067*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bügelmutter
^

Bügelmuttern - doppelt praktisch

Bügelmuttern können auf Schrauben oder andere Gewindestifte befestigt werden. Sie sichern die Schrauben und bieten gleichzeitig eine praktische Befestigungsmöglichkeit für Seile. Die Bügel sind sehr stabil und können auch dauerhaft den Zugbelastungen standhalten. Bügelmuttern sind nach DIN 28129 gefertigt. Ihre Maße können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen.

Das Prinzip: Schrauben und Muttern

Schrauben und Muttern sind Elemente der Verbindungstechnik. Mit ihnen können verschiedene Werkstoffe miteinander fest verbunden werden. Grundsätzlich sind diese Verbindungen lösbar. Schrauben sind stiftähnliche Metallstücke, die ein Gewinde und einen Kopf besitzen. Die Länge der Schraube wird durch die zu verbindenden Werkstücke gesteckt. Auf das mit dem Gewinde versehene Schraubenende können Muttern angebracht werden. Diese besitzen innen das gleiche Gewinde, wie die Schraube es außen hat. Diese profilierte Einkerbung verläuft wie eine Wendeltreppe die Schraube hinauf. So auch innerhalb der Mutter. Mit drehenden Bewegungen kann die Schraube durch die Mutter stoßen.
Die Verbindung ist nur durch entgegen gesetzte Drehungen wieder lösbar. Zug oder Druck hält die Verbindung stand. Dieses Grundprinzip ist vielfältig erweiterbar. Spezielle Schrauben schneiden während des Drehens durch Holz. Die Schraubenköpfe sind in verschiedenen Formen erhältlich. Die Muttern können einen Zusatznutzen haben. So dienen sie auch dem Befestigen von Seilen oder Drähten, wie die Bügelmuttern.

Bügelmuttern nach DIN 28129

Bügelmuttern entsprechen der Norm DIN 28129. Sie sind standardisiert. Egal, wo sie produziert werden, sie entsprechen immer den gleichen Maßen und Qualitätsvorgaben. Die Abmessungen dieser Verbindungselemente sind immer gleich. Sie bestehen aus der typischen Mutter, dem Metallring mit innenliegendem Gewinde. Daran befindet sich, entgegengesetzt zur Öffnung für die Schraube, ein Metallbügel. Er ist geschlossen und fest mit der Mutter verbunden. Dieser Bügel hat bei allen Bügelmuttern einen Innendurchmesser von 100 x 50 mm. Der Bügel ist 14 bis 20 mm dick. Die Mutter verfügt über ein Gewinde von 12 bis 30 mm Nenndurchmesser.
Es wird normgerecht M 12 bis M 30 genannt. Der gesamte Durchmesser der Mutter beträgt 35 bis 50 mm. Er bezeichnet den äußeren Durchmesser der Mutter. Der Abstand von der Mutteröffnung für die Schraube bis zur Hälfte der Bügelhöhe liegt zwischen 48 und 58 mm. Die Höhe der Mutter und somit die Länge des Gewindes in der Mutter beträgt 25 bis 35 mm. In dieser Übersicht sind alle wichtigen Normgrößen der Bügelmuttern dargestellt:

Gewinde

Bügeldurchmesser

Mutterdurchmesser

Mutterhöhe

Gewicht pro 100 Stück

M 12

14 mm

35 mm

25 mm

45 kg

M 16

14 mm

35 mm

25 mm

46 kg

M 20

16 mm

40 mm

28 mm

63 kg

M 24

18 mm

45 mm

32 mm

80 kg

M 27

20 mm

50 mm

35 mm

100 kg

M 30

20 mm

50 mm

35 mm

97 kg


Die Bügelmuttern sind stets aus Edelstahl gefertigt. Meist sind sie galvanisch verzinkt und dauerhaft stabil.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.