Im Feld EAN wird die global gültige GTIN (Global Trade Item Number) angegeben. Bis 2009 wurde die Bezeichnung EAN (European Article Number) verwendet.

Die GTIN ist eine eindeutige, von der GS1 verwaltete und vergebene Identifikationsnummer. Durch das Voranstellen einer 0 lässt sich eine EAN auch als GTIN darstellen. Falls Sie 13-stellige EAN-Codes im Katalog angeben, werden diese automatisch im Mercateo-System in eine GTIN umgewandelt.

Es ist von großer Wichtigkeit, EAN-Codes bzw. GTIN-Codes für alle Produkte anzugeben. Die Vollständigkeit der Angabe wirkt sich positiv auf das Suchergebnis aus und ermöglicht die Gruppierung gleicher Artikel zu einer Dublette.

<EAN>04046719661183</EAN>

Anforderungen:

  • Pflichtfeld (bedingt)
  • Die EAN enthält 13 bzw. in Ausnahmen 8 Stellen.
  • Die GTIN wird 14-stellig angegeben.
  • Wichtig: Eine EAN oder GTIN ist produktspezifisch darf nur einmal im Katalog vorkommen.
  • Bei Mehrfachverwendung der gleichen EAN werden die betreffenden Angaben ignoriert.

⇐ zur Übersicht der BMEcat-Elemente