Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 906 R: Gewinde-Ø: (25,400 mm (1"), 3,175 mm (1/8")), Material: A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009069440125000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952143001
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
25,400 mm (1"), 3,175 mm (1/8")
Material:
A4
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
300
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,185*
€ 0,266*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1999*
€ 0,2799*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1876*
€ 0,2873*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2377*
€ 0,3277*
6 Tage
850
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2881*
€ 0,4009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.