Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 7971: Gewinde-Ø: ST 8, Länge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-8X50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1481-8X50ES
DIN 1481
DIN-Teile
Edelstahl-DIN-Teile
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
ST 8
Länge:
50 mm
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5906*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7942*
€ 3,3251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1354*
€ 2,54113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0953*
€ 2,49341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9044*
€ 2,26624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8742*
€ 1,0403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8342*
€ 0,9927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7931*
€ 0,94379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7321*
€ 0,8712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7306*
€ 0,86941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5906*
€ 0,70281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.