Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 7971: Gewinde-Ø: ST 8, Länge: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-8X10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1481-8X10ES
DIN 1481
DIN-Teile
Edelstahl-DIN-Teile
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
ST 8
Länge:
10 mm
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2008*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0922*
€ 2,48972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,784*
€ 2,12296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8562*
€ 1,01888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.