Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß
PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß
PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß
PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß
PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß
PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß
PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-60040107
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     60040107
EAN/GTIN:
     4048466957434
Suchbegriffe:
Reiseladegerät
Schnellladegerät
pedea schnellladegerät
schnellladegerät
Qualitatives und leistungsfähiges Zubehör im modernen Design
Höchste Qualität trifft auf modernes Design: mit unseren leistungsstarken Schnellladegeräten wollen wir den Alltag unserer Kunden ein Stück komfortabler machen. So ist Ihr Gerät ruckzuck einsatzbereit und Sie haben mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens.

Spart Zeit für die wichtigen Dinge
Das Schnellladegerät von PEDEA im im Triple Port-Design vereint die Vorteile des USB Type-C (PD) Standards und des USB Type-A Standards in einem. Mit einer Ausgangsleistung von maximal 65 Watt an einem der USB Type-C (PD) Ports oder maximal 36 Watt am USB Type-A Port bietet das Schnellladegerät die ideale Ladelösung für Ihre mobilen Endgeräte. Durch die integrierte Ladesteuerung wird Ihr Mobilgerät optimal und sicher geladen.

Ruckzuck aufgeladen und einsatzbereit
Dank des Triple-Port Designs können Sie per 2x USB-C und 1x USB-A drei Geräte gleichzeitig laden.

Vielseitige Kompatibilität
Ob Notebook, Smartphone oder Tablet. Unser Schnellladegerät unterstütz alle gängigen Notebooks, Smartphones und Tablets mit Schnellladefunktion.

TECHNISCHE DATEN - Input: 100-240V / 1.5A
- USB-C (PD) 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A max. 65W
- USB-C (PD) 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A max. 65W
- USB-A: 5V/3A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/3A max. 36W
- USB-C 1 + USB-C 2: 45W + 20W
- USB-C 1 + USB-A: 45W + 18W
- USB-C 2 + USB-A: 7,5W + 7,5W
- USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: 45W + 7,5W + 7,5W
- USB-C 1 PPS: 3.3-9V / 3A; 3.3V-20V 3A
- USB-C 2 PPS: 3.3-16V / 3.25A; 3.3-21V / 3A
Weitere Informationen:
SCHNELLES LADEN:
max. 65 Watt Ausgangsleistung an einem der beiden USB Type-C Ports
UNIVERSELL:
Kompatibel mit allen gängigen mobilen Endgeräte mit Schnellladefunktion oder PD (Power Delivery) / PPS
TRIPLE-PORT Design:
gleichzeitiges laden über zwei USB-C Anschlüssen und einem USB-A Anschluss
INTEGRIERTE LADESTEUERUNG:
ermittelt den höchstmöglichen Ladestrom für Ihr Endgerät
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Eingangsspannung / -Strom:
100-240V / max. 1.5A
USB-C 1 Output:
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB-C 2 Output:
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB-A Output:
5V/3A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/3A
Total Output:
max. 65 Watts<br> USB-C 1 + USB-C 2: 45W+20W<br> USB-C 1 + USB-A: 45W+18W<br> USB-C 2 + USB-A: 7,5W + 7,5W<br> USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: 45W + 7,5W + 7,5W<br> USB-C 1 PPS Range: 3.3-16V / 3.25A; 3.3-21V / 3A<br> USB-C 2 PPS Range: 3.3-9V / 3A; 3.3V-20V / 3A<br>
Weitere Suchbegriffe: Reiselader, Schnelllader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
60040106
ab € 10,25*
Ähnlich
Pedea
60040130
ab € 12,14*
Ähnlich
Pedea
60040100
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.