Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-60030013
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     60030013
EAN/GTIN:
     4048466931595
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz im z.B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Damit der Mini Funk-Receiver nicht verloren geht, ist er in einem extra Fach an der Unterseite der Maus neben dem Batteriefach untergebracht. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.
Weitere Informationen:
EINFACHE BEDIENUNG:
Dank moderner Maus-Form & simplem 3-Tasten Design liegt unsere stylische Wireless Maus optimal in der Hand & sorgt mit einfacher Bedienung für größte Benutzerfreundlichkeit.
PERFEKTER ALLROUNDER:
Ganz gleich ob im Büro, Zuhause oder Unterwegs - Mit Maßen von 10,5 x 4,5 x 3,5 cm ist die ergonomische Laptop Maus von PEDEA der perfekte Begleiter in jeder Situation.
MAXIMAL ZUVERLÄSSIG:
Der hochpräzise optische Sensor sorgt mit einer Abtastrate von 1000dpi jederzeit für zuverlässige Ergebnisse & funktioniert auf verschiedensten Oberflächen.
HÖCHSTE KOMPATIBILITÄT:
Dank Plug&Play ist unsere kabellose PC-Maus ohne Installation von Treibern direkt einsatzbereit & sorgt mit 2,4GHz Funk jederzeit für eine leistungsstarke Verbindung.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Bewegung Auflösung:
bis 1000 DPI
Knopfanzahl:
2
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Energiequelle:
Batterie (enthalten)
Gewicht:
100 gr.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
60030050
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.