Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-722459 Herst.-Nr.: 85233.70 EAN/GTIN: 4002632911835 |
| | |
|
| | |
| Die TRAPEZKLINGE NR. 85233 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Die TRAPEZKLINGE NR. 85233 ist unter der Bestellnummer 85233.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 25.8 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 14.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0410 kg | Klingenform: | Trapezklinge | Anzahl Lochung Klinge: | 5-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 2-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 53 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 19 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.63 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 64.3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,78* | € 14,60* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,42* | € 17,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,17* | € 18,19* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,66* | € 18,86* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 21,58* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,178* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|