Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-720000 Herst.-Nr.: 76.60 EAN/GTIN: 4002632910838 |
| | |
|
| | |
| Die ABBRECHKLINGE NR. 76 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide mit mehreren Segmenten. Die Klinge ist 94,5 mm lang, 8,9 mm breit und 0,40 mm stark. Die ABBRECHKLINGE NR. 76 ist unter der Bestellnummer 76.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: ARGENTAX CUTTEX 9 MM. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 9.4 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 22.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0253 kg | Klingenform: | Abbrechklinge|Raute | Anzahl Lochung Klinge: | 2-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 1-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 94.5 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 8.9 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.40 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 108 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, abbrechklinge 8mm, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,85* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 3,95* | ab € 2,33* | € 3,30* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,11* | € 4,07* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 2,54* | € 4,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,80* | ab € 2,74* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,202* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|