Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX SALVEX SOS mit INDUSTRIEKLINGE 37040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-538.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     538.02
EAN/GTIN:
     4002632005381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
KFZ-Notfallhammer
Erste-Hilfe-Messer und Hammer in einem.
Wenn ein Unfall passiert, heißt es, schnell und besonnen zu handeln. Ein intuitiv bedienbares Erste-Hilfe-Messer mit Mehrfachnutzen kann dabei sogar lebensrettend sein. Um den Verletzten zu bergen, können Sie mit dem SECUMAX SALVEX SOS zunächst die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlagen. Die verdeckt liegende Klinge nutzen Sie zum Zerschneiden des Sicherheitsgurtes und zum Auftrennen der Kleidung. Ein gutes Gefühl, wenn man helfen kann!
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Besonders robust
    Das SECUMAX SALVEX SOS besteht aus robustem Kunststoff – und ist deshalb auch auf härtere Einsätze vorbereitet. Im Notfall können Sie sich also stets darauf verlassen. Und das für eine lange Zeit.

    Hammer dabei

    Ihr Erste-Hilfe-Messer lässt sich auch von Sicherheitsglas nicht aufhalten. Nutzen Sie den integrierten Rettungshammer aus spezialgehärtetem Stahl zum Zerschlagen von Fenster- und Seitenscheiben.

    4-fach nutzbare Klinge

    Da die Klinge über vier scharfe Kanten verfügt, können Sie sie mehrfach drehen und wenden. Dank der stets „frischen“ Klinge steht Ihnen in Notsituationen immer ein einwandfrei funktionierendes Schneidwerkzeug zur Verfügung.

    Für rechts und links

    Es gibt Situationen, in denen zählt jede Sekunde. Deshalb ist das SECUMAX SALVEX SOS immer sofort einsatzbereit. Die Frage, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, stellt sich nicht. Denn es passt in jede Hand.

    Öse und Halterung

    Sehr wichtig: Sie haben Ihr Erste-Hilfe-Messer dabei. Auch wichtig: Sie finden es immer schnell wieder. Deshalb verfügt das SECUMAX SALVEX SOS nicht nur über eine Öse zum Befestigen. Sondern auch über eine separate Halterung fürs Auto.
    Hauptschneidmaterialien:
    Sicherheitsgurt
    Klettverschluss
    Vliesstoff
    Filz
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
80 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
26.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.2150 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
37040.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (max):
5,6 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
187 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
24 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
77 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
196 mm
... > Messer > SECUMAX > Salvex
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Nothammer, Notfallhammer, Nothammer, Rettungshammer, Sicherheitshammer, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, martor sicherheitsmesser linkshänder, notfallhammer, nothammer martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
37040.60
ab € 4,16*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,50*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,48*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.