Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 50 S6 GFLEX rot T17 Karte/Q-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 50 S6 GFLEX rot T17 Karte/Q-8
Topfb. D 50 S6 GFLEX rot T17 Karte/Q-8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-7802600891
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7802600891
EAN/GTIN:
     4013349720016
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 50 mm osborn

Grittyflex Topfbürste mit abrasivem Besatz in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an
  • Materialschonende Bürste mit Schleifnylon
  • Bei der Benutzung wird immer wieder neues Schleifkorn freigesetzt, sodass die Abtragsleistung gleichmäßig ist
  • Verschiedene Kornstärken erzeugen unterschiedliches Oberflächenfinish (blau feiner, rot gröber)
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Für alle Materialien geeignet, zum leichten Aufrauen und Glätten von Flächen (abhängig von der Kornstärke), besonders empfehlenswert für die Holzbearbeitung.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Besatzmaterial:
Schleifborste
Körnung:
80
Besatzlänge:
17 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
7182600891
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.