Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 65 G M14 gz-STD 035 T30 Q-10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Topfb. D 65 G M14 gz-STD 035 T30 Q-10
Topfb. D 65 G M14 gz-STD 035 T30 Q-10
Topfb. D 65 G M14 gz-STD 035 T30 Q-10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-3892608131
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3892608131
EAN/GTIN:
     4013349620026
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
osborn topfbürste 65 mm m14

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern

  • Universaltalent, Osborn Topseller
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von Flächen
  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
65 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
30 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,06*
€ 136,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,49*
€ 136,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,69*
€ 131,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,82*
€ 128,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,45*
€ 110,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1602608131
ab € 9,17*
Ähnlich
Osborn
2008608131
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.