Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 80 G M14 gw-STD030 OSB/PET/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 80 G M14 gw-STD030 OSB/PET/Q10
Topfb. D 80 G M14 gw-STD030 OSB/PET/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2008613163
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2008613163
EAN/GTIN:
     4013349340702
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt

Gewellte Topfbürste in Handwerkerqualität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Osborn Topseller im DIY Bereich
  • Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • Gute Reinigungsleistung
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Entlacken, Entrosten von Flächen.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008613161
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.