Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 50 S6 GFLEX blau T17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 50 S6 GFLEX blau T17
Topfb. D 50 S6 GFLEX blau T17
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0182600891
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0182600891
EAN/GTIN:
     4060246008402
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 50 mm osborn

Grittyflex Topfbürste mit abrasivem Besatz in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an
  • Materialschonende Bürste mit Schleifnylon
  • Bei der Benutzung wird immer wieder neues Schleifkorn freigesetzt, sodass die Abtragsleistung gleichmäßig ist
  • Verschiedene Kornstärken erzeugen unterschiedliches Oberflächenfinish (blau feiner, rot gröber)
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Für alle Materialien geeignet, zum leichten Aufrauen und Glätten von Flächen (abhängig von der Kornstärke), besonders empfehlenswert für die Holzbearbeitung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Besatzmaterial:
Schleifborste
Körnung:
180
Besatzlänge:
17 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0802600891
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.