Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 75 S6 gw-VSD 030 T20 DIY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 75 S6 gw-VSD 030 T20 DIY
Topfb. D 75 S6 gw-VSD 030 T20 DIY
Topfb. D 75 S6 gw-VSD 030 T20 DIY
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0028600061
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0028600061
EAN/GTIN:
     4013349102898
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste messing 75mm

Gewellte Topfbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Flexibel
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Für viele DIY-Projekte geeignet
  • Dank des Schafts leicht zu montieren

Anwendung: Entlacken, Entrosten von Flächen.

Zur Anwendung auf: Nichteisenmetalle, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Besatzmaterial:
Messingbeschichteter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
20 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0023600851
ab € 3,39*
Ähnlich
Osborn
0028600041
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.