Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 65 X-Lock gz-ESD035 OSB/Q6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 65 X-Lock gz-ESD035 OSB/Q6
Topfb. D 65 X-Lock gz-ESD035 OSB/Q6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0004608331
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0004608331
EAN/GTIN:
     4060246023672
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 65 mm m 14 osborn

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf X-LOCK Winkelschleifern

  • allround Talent, Osborn Topseller
  • prädestiniert für die Reinigung von Flächen
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • hohe Standzeit
  • zur Verwendung auf X-Lock Winkelschleifern

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
65 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
20 mm
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.